|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-680291 Herst.-Nr.: SH680291 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 05.04.01.0094 Umfang (d) 28 bis 31 cm, Umfang (f) 38 bis 41 cm.(73469...) Aktivbandage für das Kniegelenk. Produktdetails: gezielter Kompressionsverlauf und Druckmassage durch integrierte Silikonpelotte fördern die Durchblutung und unterstützen den Lymphfluss | nahezu druckfreie Motion-Comfort-Zone in der Kniekehle für hohen Tragekomfort | druckfreie Abschlussbündchen | Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan | latexfrei | waschbar bei 30 °C | rechts und links tragbar | VE 1 Stück. (Meßbereich: Beinumfang 14 cm oberhalb und 12 cm unterhalb der Kniemitte messen). Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 05.04.01.0094 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kniebandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
| |