Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tricodur GenuMotion Aktiv- Bandage weiß/grau/rot Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tricodur GenuMotion Aktiv- Bandage weiß/grau/rot Gr.XL
Tricodur GenuMotion Aktiv- Bandage weiß/grau/rot Gr.XL
Artikel-Nr.:
     619-680295
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     SH680295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
05.04.01.0094 Umfang (d) 40 bis 43 cm, Umfang (f) 50 bis 53 cm.(73469...) Aktivbandage für das Kniegelenk. Produktdetails: gezielter Kompressionsverlauf und Druckmassage durch integrierte Silikonpelotte fördern die Durchblutung und unterstützen den Lymphfluss | nahezu druckfreie Motion-Comfort-Zone in der Kniekehle für hohen Tragekomfort | druckfreie Abschlussbündchen | Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan | latexfrei | waschbar bei 30 °C | rechts und links tragbar | VE 1 Stück. (Meßbereich: Beinumfang 14 cm oberhalb und 12 cm unterhalb der Kniemitte messen).
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.04.01.0094


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bsn medical kniebandage, kniebandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.