Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Kniebandage
>
Artikel
Tricodur GenuMotion Aktiv- Bandage anthrazit Gr.XL(BSN)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-680335
Hersteller:
BSN medical
Herst.-Nr.:
SH680335
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
05.04.01.0094 Umfang (d) 40 bis 43 cm, Umfang (f) 50 bis 53 cm.(73469...) Aktivbandage für das Kniegelenk. Produktdetails: gezielter Kompressionsverlauf und Druckmassage durch integrierte Silikonpelotte fördern die Durchblutung und unterstützen den Lymphfluss | nahezu druckfreie Motion-Comfort-Zone in der Kniekehle für hohen Tragekomfort | druckfreie Abschlussbündchen | Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan | latexfrei | waschbar bei 30 °C | rechts und links tragbar | VE 1 Stück. (Meßbereich: Beinumfang 14 cm oberhalb und 12 cm unterhalb der Kniemitte messen).
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.04.01.0094
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
bsn medical kniebandage
,
kniebandage
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen