| |
|
| Artikel-Nr.: 619-680368 Herst.-Nr.: SH680368 EAN/GTIN: 4042809226157 |
| |
|
| | |
| 23.14.03.2015 Taillenumfang 101 bis 114 cm(73428...) LWS-Orthese zur Stabilisierung mit Pelotte. Produktdetails: Strickstruktur erhöht den intraadominalen Druck und verbessert damit die Körperhaltung | einfaches und schnelles Anlegen durch spezielles 2-Taschen-Verschlusssystem | herausnehmbare Silikonpelotte zur Druckmassage der Lumbalregion verbessert die Durchblutung und hilft bei Verspannungen | Maschinenwäsche bei 30 °C | Material: Polyamid, Baumwolle, Elastodien | Polyurethan und Elastan | Pelotte aus Silikonkautschuk | Stabilisierungsstäbe aus flexiblem Stahl und POM | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.14.03.2015 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |