| |
|
| Artikel-Nr.: 619-680590 Herst.-Nr.: SH680590 EAN/GTIN: 4042809489705 |
| |
|
| | |
| 05.06.01.0001 Wadenumfang 29 bis 34 cmEinzigartige Wadenbandage für Muskelverletzungen. Produktdetails: gezielter Kompressionsverlauf stützt und stabilisiert geschwächte oder verletzte Wadenmuskeln | unterstützt den Rückgang von Schwellungen und Ödemen | schützt vor erneuten Überdehnungen der verletzten Muskels | individuell positionierbare Druckentlastungszone sorgt für reduzierte Kompression im Verletzungsareal | zwei Y-förmige Gurte ermöglichen individuelle Anpassung der Kompression im verletzten Muskelareal | Material: Polyamid und Elastan | latexfrei | bei 30 °C waschbar | Farbe anthrazit | VE 1 Stück. (Meßpunkt: 12 cm unterhalb der Kniemitte bei einer Beugung von 30°) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 05.06.01.0001 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |