| |
|
| Artikel-Nr.: 619-710783 Herst.-Nr.: SH710783 EAN/GTIN: 4021447319063 |
| |
|
| | |
| 31.03.03.4024 Schuhgröße 44 bis 47(1647...) Cellona Shoe ist ein Verbandschuh, der sich sowohl offen als auch geschlossen tragen lässt. Beide Trageformen fördern eine physiologisch korrekte Bewegung mit einem Gehverband. Geschlossen bietet der Schuh einen zuverlässigen Rundum-Schutz. Über dem Fußrücken liegt eine weich gepolsterte Lasche, die Fuß und Zehen vor Kälte und Nässe schützt. Wird sie vor dem Anziehen auf die Innensohle gelegt, verwandelt sich Cellona Shoe in eine Sandalette und lässt viel Luft an den Fuß. Der Verbandschuh bietet dem verbundenen Fuß zuverlässigen Halt beim Gehen - ganz gleich ob der Schuh offen oder geschlossen getragen wird. Durch die eingearbeiteten Klettbänder kann der Gehschuh dem Fuß individuell angepasst werden. Im Knöchelbereich unterstützt eine Umlenkrolle die perfekte Fixierung und Passform. Mit seinem rutschfesten Spezialprofil ermöglicht Cellona Shoe auch bei Nässe ein sicheres Gehen. Sowohl rechts als auch links tragbar. Durch seine variablen Klettbänder passt er sich allen Gehverbänden an - ob Wundverbände, Gips- und Castverbände oder phlebologische und lymphologische Verbände. Dank der flexiblen, hochwertigen Materialkomposition ist der Schuh weich, anschmiegsam und leicht zu tragen. Der Schuh ist wasser- und schmutzabweisend und kann bei 30° C Handwäsche gewaschen werden. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 31.03.03.4024 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Post-OP Schuh, Postoperationsschuh, Verbandschuh, Verbandschuh Zehenkappe, Zehenkappe für Verbandschuh, gehsohle lohmann rauscher, gehschuh, gehsohle xl, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,67* | € 49,97* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,82* | € 71,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|