Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Thorax F Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Thorax F Gr.L
Cellacare Thorax F Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-710882
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH710882
EAN/GTIN:
     4021447224718
Suchbegriffe:
Rippenbandage
Rippenbruchbandage
Rippenbruchgürtel
Rippengürtel
05.11.01.0028 Brustumfang 100 bis 130 cm.(2247...) Zwei Ausführungen berücksichtigen den Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Anatomie. Ein breiter Klettverschluss garantiert korrektes Anpassen und Einstellen des Kompressionsdrucks. Das kräftige Gurtmaterial mit hoher Querstabilität und 100% Längsdehnung sorgt für eine gleichmäßig flächige Druckverteilung ohne Wulstbildung oder Aufrollen der Ränder. Schaumpolster Polyurethan/Polyester zweiseitige Abdeckung. Innen 100% Baumwolle, außen 100% Polyester. Elastisches Band 59% Polyamid, 24% Baumwolle, 17% Elastodien. Klettband 100% Polyamid. Einfassband 100% Baumwolle. Waschbar bis 30° C. Männer Höhe 24 cm. Frauen Höhe 16 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.11.01.0028


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rippenbandage herren, rippenbandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.