Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Rippenbandage
>
Artikel
Cellacare Thorax M Gr.S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-710885
Hersteller:
Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
SH710885
EAN/GTIN:
4021447224756
Suchbegriffe:
Rippenbandage
Rippenbruchbandage
Rippenbruchgürtel
Rippengürtel
05.11.01.0029 Brustumfang 70 bis 100 cm.(2247...) Zwei Ausführungen berücksichtigen den Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Anatomie. Ein breiter Klettverschluss garantiert korrektes Anpassen und Einstellen des Kompressionsdrucks. Das kräftige Gurtmaterial mit hoher Querstabilität und 100% Längsdehnung sorgt für eine gleichmäßig flächige Druckverteilung ohne Wulstbildung oder Aufrollen der Ränder. Schaumpolster Polyurethan/Polyester zweiseitige Abdeckung. Innen 100% Baumwolle, außen 100% Polyester. Elastisches Band 59% Polyamid, 24% Baumwolle, 17% Elastodien. Klettband 100% Polyamid. Einfassband 100% Baumwolle. Waschbar bis 30° C. Männer Höhe 24 cm. Frauen Höhe 16 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.11.01.0029
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
rippenbandage herren
,
rippenbandage
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen