| |
|
| Artikel-Nr.: 619-714134 Herst.-Nr.: SH714134 EAN/GTIN: 4056649012474 |
| |
|
| | |
| 23.02.02.0075 Die Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks unterstützt in einer Ebene nach dem Prinzip der klassischen U-Schiene. Produktdetails: 2 Hartschalen, die durch einen Fersensteg miteinander verbunden sind | einfaches Verschlusssystem mit Klettverschlüssen | visuelle Anwendungsanweisung auf dem Produkt | weicher, flexibler Bereich für die Malleolen | Innenpolster mit Mesh-Überzug für eine gute Ventilierung | Material: Polypropylen, thermoplastisches Elastomer, Polyurethan, Polyester, Polyamid, Acetalharz und Baumwolle | ohne Kunststoffschalen maschinenwaschbar bei 30 °C | Größe 1, für Schuhgröße 35 bis 45 | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.02.02.0075 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, Sport Stirrup, Sportschiene, Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, sport stirrup, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |