Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Materna Comfort Schwangerschaftsorthese Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Materna Comfort Schwangerschaftsorthese Gr.1
Cellacare Materna Comfort Schwangerschaftsorthese Gr.1
Artikel-Nr.:
     619-714155
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH714155
EAN/GTIN:
     4056649558798
Suchbegriffe:
Flexionsorthese
LWS-Orthese
Lendenwirbelsäule Orthese
Lendenwirbelsäulenorthese
23.14.03.1006 Hüftumfang 80 bis 95 cm.(12990…) Die Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur während der Schwangerschaft. Produktdetails: vier integrierte Stäbe tragen zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule bei | durch die integrierten Zugelemente kann die stabilisierende Wirkung der Orthese individuell reguliert werden | spezielle Form des Frontverschlusses erleichtert die Handhabung | die Zugelemente lassen sich dank der Handschlaufen einfach einstellen | abgeflachte Klettflächen für ein einfaches Öffnen der Verschlüsse | weiche Innenmaterialien für hohen Tragekomfort | Ränder sich weich gestaltet | ohne Naturkautschuklatex hergestellt | bei 30 °C waschbar | Farbe taube-weiß | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.14.03.1006


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,98*
€ 78,26*
Lager 619
2
€ 5,90*
ab € 81,18*
€ 100,56*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,22*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,81*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,30*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,83*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,90*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,13*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.