| |
|
| Artikel-Nr.: 619-714254 Herst.-Nr.: SH714254 EAN/GTIN: 4021447215730 |
| |
|
| | |
| 05.02.01.1011 Fesselumfang 26 bis 29 cm.(2466...) Die Cellacare Achillo komprimiert den Sprunggelenk- und Achillessehnenbereich und fördert durch Friktion die Durchblutung. Die spezielle Lymphtec Silikonpelotte umfasst den Sehnenkanal von der Ferse bis zum Unterschenkel und fördert gezielt den Lymphabfluss. Sie unterstützt somit den Rückgang von Schwellungen und Blutergüssen. Die ausgeformte Ferse sowie die anatomische Passform der dreidimensional gestrickten Bandage sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Im Ristbereich gewährleistet ein kompressionsreduziertes Gewebe volle Bewegungsfreiheit und verhindert Einschnürungen. Bei Bedarf kann zur Entlastung der Achillessehne ein beigefügter Fersenkeil in den Schuh eingelegt werden, wodurch eine weitere Schmerzlinderung erreicht wird. Ein zusätzlicher Fersenkeil kann am gesunden Fuß getragen werden, um einen Ausgleich der Beinlängendifferenz zu gewährleisten und somit einen Beckenschiefstand zu verhindern. Materialzusammensetzung: Baumwolle, Polyamid, Elastodien, Elastan, Silikon und Polyurethan. Waschbar bis 30° C. Farbe schwarz-blau. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 05.02.01.1011 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |