Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Genu Comfort taupe/ weiß Gr.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Genu Comfort taupe/ weiß Gr.6
Cellacare Genu Comfort taupe/ weiß Gr.6
Artikel-Nr.:
     619-714355
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH714355
EAN/GTIN:
     4056649049418
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
05.04.01.0057 Umfang (D) 43 bis 47 cm, Umfang(F) 53 bis 57 cm(3418...) Die Aktivbandage für das Kniegelenk komprimiert, bewirkt bei Bewegung eine intermittierende Massage und kann die Propriozeption verbessern. Produktdetails: 3D-anatomisch formgestrickt | zweizugelastisches Trägermaterial | integrierte Ringpelotte | hautfeundlich dank Mikrofasermaterial | Feuchtigkeit wird von der Körperoberfläche nach außen abgeleitet | Softkomfortzone in der Kniekehle | hohe Elastizität | Material: Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, PVC, Polyurethan und Silikon | rechts und links tragbar | Farbe taube-weiß | VE 1 Stück. Meßpunkte: Umfang (D) ca. 12 cm unter der Patellamitte, Umfang(F) ca. 14 cm oberhalb der Patellamitte)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.04.01.0057


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kniebandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,26*
€ 38,91*
Lager 619
1
€ 5,90*
ab € 37,16*
€ 49,43*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,04*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,84*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,27*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,74*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,19*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,52*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,87*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,10*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.