| |
|
| Artikel-Nr.: 619-714401 Herst.-Nr.: SH714401 EAN/GTIN: 4056649252146 |
| |
|
| | |
| 05.08.01.1062 Armumfang 21 bis 23 cm.Cellacare Epi Classic ist eine Strickbandage zur Kompression und Entlastung des Ellenbogengelenks und der gelenknahen Muskel-Sehnen-Einheiten. Produktdetails: kompressives Gestrick verbessert die Propriozeption | zwei integrierte Pelotten bewirken einen intermittierenden Massageeffekt | Material: Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester, Polyurethan und synthetischer Latex | maschinenwaschbar bis 30 °C, nicht trocknergeeignet | rechts und links tragbar | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück. (Messpunkt am Unterarm ca. 9 cm vom Ellenbogen) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 05.08.01.1062 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ellenbogenbandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |