| |
|
| Artikel-Nr.: 619-714491 Herst.-Nr.: SH714491 EAN/GTIN: 4056649686187 |
| |
|
| | |
| 23.04.01.1009 Unterschenkelumfang 28 bis 32 cm, Oberschenkelumfang 38 bis 46 cm.(13750...) Cellacare Genucast Classic ist eine Orthese zur Immobilisierung des Kniegelenks nach Verletzungen oder Operationen. Produktdetails: sichere Fixierung der Orthese durch gegenläufige Klettbänder | herausnehm- und anformbare Aluminiumstäbe | silikonbeschichtete Haftbänder verringern das Herabrutschen der Orthese | kleiner Klettgurt vereinfacht das Anlegen | hautfreundliches Material | weiche Polsterung | atmungsaktives Material | Materialzusammensetzung: Polyester, Polyurethan, Polyoxymethylen, Aluminium, Polyamid und Silika | bei 30 °C waschbar | rechts und links tragbar | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.04.01.1009 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie immobilisierungsschiene, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |