| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-714502 Herst.-Nr.: SH714502 EAN/GTIN: 4056649686286 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.04.01.1010 für Körpergröße > 180 cm | Länge 65 cm.Cellacare Genucast Modular Classic ist eine dreiteilige Knieorthese zur Immobilisierung des Gelenks in leichter Beugestellung. Produktdetails: sichere Fixierung der Orthese durch gegenläufige Klettbänder | herausnehm- und anformbare Aluminiumstäbe | silikonbeschichtete Haftbänder verringern das Herabrutschen der Orthese | kleiner Klettgurt vereinfacht das Anlegen | hautfreundliches Material | weiche Polsterung | atmungsaktives Material | Materialzusammensetzung: Polyester, Polyurethan, Polyoxymethylen, Aluminium, Polyamid und Silika | bei 30 °C waschbar | rechts und links tragbar | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.04.01.1010 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knieorthese 65cm, knie hyperextensionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |