Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Orthesen
>
Knieorthese
>
Artikel
Mecron gerade Knieschiene Jeans blau,Gr.M,40cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-720057
Hersteller:
DARCO Europe GmbH
Herst.-Nr.:
SH720057
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese
23.04.01.0020 Oberschenkelumfang 48 cm, Unterschenkelumfang 35 cm(OS...) Eingearbeitete, stabile Aluminiumstäbe. Klettverschlüsse sorgen für ein leichtes An- und Ablegen. Material aus atmungsaktivem Jeansbaumwollstoff (dunkelblau). VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.01.0020
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Knie Lagerungsschiene
,
Knie Orthese
,
Knie Ruhigstellungsorthese
,
Knie Ruhigstellungsschiene
,
Knie Schiene
,
Kniegelenk Hyperextensionsorthese
,
Kniegelenk Immobilisierungsorthese
,
Kniegelenk Immobilisierungsschiene
,
Kniegelenk Lagerungsorthese
,
Kniegelenk Lagerungsschiene
,
Kniegelenk Orthese
,
Kniegelenk Ruhigstellungsorthese
,
Kniegelenk Ruhigstellungsschiene
,
Kniegelenk Schiene
,
Kniegelenklagerungsorthese
,
Kniegelenklagerungsschiene
,
Kniegelenkorthese
,
Kniegelenks Immobilisierungsorthese
,
Kniegelenks Immobilisierungsschiene
,
Kniegelenks Lagerungsorthese
,
Kniegelenks Lagerungsschiene
,
Kniegelenks Orthese
,
Kniegelenks Ruhigstellungsorthese
,
Kniegelenks Ruhigstellungsschiene
,
Kniegelenks Schiene
,
Kniegelenkschiene
,
Kniegelenksimmobilisierungsorthese
,
Kniegelenksimmobilisierungsschiene
,
Kniegelenkslagerungsorthese
,
Kniegelenkslagerungsschiene
,
Kniegelenksorthese
,
Kniegelenksruhigstellungsorthese
,
Kniegelenksruhigstellungsschiene
,
Kniegelenksschiene
,
Kniehyperextensionsorthese
,
Knieimmobilisierungsorthese
,
Knieimmobilisierungsschiene
,
Knielagerungsorthese
,
Knielagerungsschiene
,
Knieorthese
,
Knieruhigstellungsorthese
,
Knieruhigstellungsschiene
,
Knieschiene
,
knie hyperextensionsorthese
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen