Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body Armor Night Splint dorsale Nachtschiene universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Body Armor Night Splint dorsale Nachtschiene universal
Body Armor Night Splint dorsale Nachtschiene universal
Artikel-Nr.:
     619-720120
Hersteller:
     DARCO Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     SH720120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Pflege
Hilfsmittel
23.03.01.0009 Zur Schmerzlinderung bei Sehnenverkürzung und Entzündungen im Fersenbereich. Die Body Armor Night Splint Lagerungsschiene hält den Fuß zum Unterschenkel in einer 90° Position. Der Rist des Fußes wird mit einer Brücken-Konstruktion entlastet. Produktdetails: Schale der Lagerungsschiene besteht aus Nylon | Großzehenschlaufe mit Multipositions-Gummiring zur Dehnung der Faszien | Polsteranteil der Schiene aus Polyester xxx | Gummiring aus PVC | verstellbare Klettbänder aus Nylon ermöglichen ein schnelles und einfaches Anlegen der Schiene| Farbe weiß-blau | rechts und links tragbar | Größe Standard für Schuhgröße 37 bis 47 | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.03.01.0009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DARCO Europe GmbH
SH720130
ab € 124,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.