Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedSurg Pro Verbandschuh Damen schwarz Gr.S(34-36,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MedSurg Pro Verbandschuh Damen schwarz Gr.S(34-36,5)
MedSurg Pro Verbandschuh Damen schwarz Gr.S(34-36,5)
Artikel-Nr.:
     619-720140
Hersteller:
     DARCO Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     SH720140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langzeitverbandschuh
Post-OP Schuh
Postoperationsschuh
Verbandschuh
31.03.03.4026 Schuhgröße 34 bis 36,5. Breite a 9 cm. Breite b 5,5 cm. Länge 23,5 cm.postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung. Produktdetails: kurzer Schaft | leichtes, luftdurchlässiges Obermaterial | breiter Ristklettverschluss | Umlenkschlaufen auf beiden Seiten des Schuhs | weiter Einstieg | rutschfeste Sohle | herausnehmbare Sohle | distale Gelenkfeder für Rigidität im Vorfußbereich | mehr als 10 cm Standsicherheit | Platz für lose Einlagen (auch diabetesadaptierte Fußbettung) | geringe Profilhöhe (kein Höhenausgleich notwendig) | rechts und links tragbar | Farbe schwarz | VE 1 Stück.* (Die Maßangaben entsprechen der Größe der Innensohle.)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
31.03.03.4026


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Verbandschuh Zehenkappe, Zehenkappe für Verbandschuh, verbandschuhe damen, verbandschuh zehenkappe, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DARCO Europe GmbH
SH720142
ab € 60,07*
Sonstiges
DARCO Europe GmbH
SH720141
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.