Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene rechts Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene rechts Gr.M
Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene rechts Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-721051
Hersteller:
     Ortho-Reha Neuhof
Herst.-Nr.:
     SH721051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußheberorthese
Knöchel Fuss Orthese
Knöchel Fussorthese
Peronaeus Orthese
23.03.02.6005 Schuhgröße 39 bis 43, Fußlänge 25 cm, Knöchelbreite 8,05 cm, Höhe 34 cm.(O445B...) Die Peronäus-Schiene für dynamisches Abrollen des Fußes und die Unterstützung der Fußhebung, kann in normalen Schuhen getragen werden. Produktdetails: für breite Knöchel | thermoplastisch verformbare Carbonfaser | hochwertige Federmodule | offene Ferse | beidseitig angebrachte Federstäbe | Wadenpolster | Klettband | 2 Klettpunkte | Flauschgurtband | geringes Gewicht ca. 160 g | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.03.02.6005


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 715,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,28*
€ 973,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,09*
€ 967,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,82*
€ 932,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,31*
€ 851,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ortho-Reha Neuhof
SH721055
ab € 713,44*
Sonstiges
Ortho-Reha Neuhof
SH721052
ab € 712,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.