Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
>
Artikel
StomaCare 15cm Stomaöffn.72mm weiß Gr.XXXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-730439
Hersteller:
Basko Healthcare
Herst.-Nr.:
SH730439
EAN/GTIN:
8712112225753
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
05.11.03.2008 Bauchumfang 121 bis 130 cm.Die StomaCare-Bandage wird insbesondere zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und zur Prolapsvermeidung u.a. bei hoher körperlicher Aktivität (Sport, Gartenarbeit etc.) eingesetzt. Sie bietet Stomaträgern einen hohen Tragekomfort und ein sicheres Gefühl im Alltag. Bei der Festlegung des Öffnungsdurchmessers ist der äußere Ringdurchmesser des jeweiligen Systems maßgebend. Hinweis: Bei Patienten mit sehr hohem Bauchinnendruck sollte dieses Modell aufgrund der möglichen Belastung auf den Öffnungsverschluss nicht angewendet werden. Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform. Das Material ist komplett latexfrei. Bandage aus 85% Polyester und 15% Lycra, Verstärkungsplatte EVA. Höhe 15 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.11.03.2008
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 118,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen