| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-730500 Herst.-Nr.: SH730500 EAN/GTIN: 8712112261799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schuhgröße 35 bis 38 | Höhe 380 mm | Fußplattenlänge 230 mm.(8615.401... und 8615.402...) Die ToeOFF Flow 2½-Orthese wird bei Patienten mit einer mittelstark bis stark ausgeprägten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur in Kombination mit einer leichten bis mäßigen Sprunggelenkinstabilität eingesetzt. Produktdetails: einsetzbar in Schuhen mit niedriger Fersenhöhe | ventrale Anlage | freie Ferse | lateraler Verbindungssteg | niedrige Absatzhöhe für Schuhe mit niedriger Fersenhöhe | flache Zehensprengung | wasserfest | Material: Gemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern | inkl. ComfortKIT-Innenpolster, Microfix-Klett und Klettbandverschlüsse. Produktfunktionen: Fußhebung in der Schwungphase | Begrenzung der Plantarflexion | dynamischer Zehenabstoß | Kniesicherung in der Standphase | seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks | freie Beweglichkeit der Ferse. (A-P-Stabilität gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an) Technische Daten: eff. Absatzhöhe 7 mm | A-P Stabilität 3 | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, Fußheberorthese, Knöchel Fuss Orthese, Knöchel Fussorthese, Peronaeus Orthese, Peronaeus Unterschenkelorthese, Peronaeusorthese, Peronaeusversorgung Orthese, Peronaeusversorgung Unterschenkelorthese, Peroneus Orthese, Peroneusorthese, Unterschenkel Orthese, Unterschenkelorthese, Sport Stirrup, Sportschiene, Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, peronaeusorthese s, sport stirrup, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |