| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-730521 Herst.-Nr.: SH730521 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.03.02.6008 Schuhgröße 38 bis 42, Fußplattenlänge 245 mm, Höhe 405 mm, effektive Absatzhöhe 15 mm.(8615.202...) Ausgleich der Funktionsdefizite bei neurologischen Erkrankungen. Produktfunktionen: Fußhebung in der Schwungphase | Begrenzung der Plantarflexion | dynamischer Zehenabstoß | Kniesicherung in der Standphase | seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks | freie Beweglichkeit der Ferse. Produkt bietet: gute Balance und Sicherheit beim Stehen und Gehen | Verbesserung der Schrittlänge | Verbesserung der Schrittfrequenz | Erhöhung der Schrittgeschwindigkeit | gleichmäßigere Belastungsphase | Verbesserung der Abrollbewegung. Produktdetails: ventrale Anlage | freie Ferse | lateraler Verbindungssteg | Klettbandverschlüsse ohne Umlenkschlaufe | integriertes Microfix | wasserfest | ComfortKIT-Innenpolster und Absatzausgleich beiliegend | Material: Gemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.03.02.6008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Peronaeus Unterschenkelorthese, Peronaeusorthese, Peronaeusversorgung Orthese, Peronaeusversorgung Unterschenkelorthese, Peroneus Orthese, Peroneusorthese, Unterschenkel Orthese, Unterschenkelorthese, fußheberorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |