Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrist Lacer II Handgelenkorth. links Gr.XL 20,5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wrist Lacer II Handgelenkorth. links Gr.XL 20,5cm schwarz
Wrist Lacer II Handgelenkorth. links Gr.XL 20,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     619-730564
Hersteller:
     Basko Healthcare
Herst.-Nr.:
     SH730564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenk-Schlauchbandage
Handgelenkbandage mit Schiene
Karpaltunnelsyndrom Bandage
Karpaltunnelsyndrombandage
23.07.02.0006 Handgelenkumfang 20 bis 22 cm.(823...) Diese Handgelenkorthese unterstützt das schmerzende Handgelenk. Durch die aus perforiertem Wildleder bestehende Orthesen-Außenseite und eine Fütterung aus Polypropylen ist eine optimale Luftzirkulation gewährleistet. Dem Patienten wird ein angenehmer und hoher Tragekomfort geboten. Die einzigartige Einzugschnürung ermöglicht ein einfaches An- und Ablegen der Orthese, besonders bei Rheuma-Patienten. Die zusätzlichen Aluminiumverstärkungen an der Ober- und Unterseite sorgen für eine gleichmäßige Unterstützung des Handgelenks. Die Orthese kann durch ihre anatomische Form und das einstellbare Daumenband individuell an den Patienten angepasst werden und so zu einer optimalen Stabilisation beitragen. Länge 20,5 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.07.02.0006


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Handgelenk Orthese, Handgelenk Schiene, Handgelenkorthese, Handgelenkschiene, Handgelenksorthese, Handgelenksschiene, handgelenk schiene schwarz, handgelenk orthese, handgelenk-schlauchbandage xl, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 58,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.