Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort Narbenbruch-Bandage weiß 26cm Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bort Narbenbruch-Bandage weiß 26cm Gr.3
Bort Narbenbruch-Bandage weiß 26cm Gr.3
Artikel-Nr.:
     619-760587
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH760587
EAN/GTIN:
     4005862078552
Suchbegriffe:
Abdominal Bandage
Abdominal Stütze
Abdominalbandage
Abdominalstütze
23.16.02.0009 (104050…) Elastische Bandage zur Narbenbruchkompression. Produktdetails: kunststoffverstärkte, abgerundete Silikonpelotte, individuell positionierbar | zwei Verstärkungsstäbe | elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss | abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff | Farbe weiß | VE 1 Stück. Höhe 13 cm: runde Pelotte 10 cm Durchmesser Höhe 21 cm: ovale Pelotte 18 x 10 cm Höhe 26 cm: ovale Pelotte 22 x 10 cm
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.16.02.0009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Band Bauchbandage, Narbenbruch Band, Narbenbruch Bandage, Narbenbruchband, Narbenbruchbandage, abdominal bandage bort, abdominal bandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bort
SH760606
ab € 32,71*
Sonstiges
Bort
SH760605
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.