Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußwärmer weiß Gr.L, ab Schuhgröße 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fußwärmer weiß Gr.L, ab Schuhgröße 41
Fußwärmer weiß Gr.L, ab Schuhgröße 41
Artikel-Nr.:
     619-760631
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH760631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe

Fußwärmer mit Antirutsch-Noppen

  • strapazierfähige und wärmende Socken
  • ideal bei Einschlafstörungen durch kalte Füße
  • wohlig-warmes Tragegefühl
  • bestehend aus 25 % Angora, 67 % Schurwolle, 8 % Polyamid
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Material:
67 % Schurwolle / 25 % Angora / 8 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fußwärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bort
SH760632
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.