| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-760713 Herst.-Nr.: SH760713 EAN/GTIN: 4005862007576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 05.11.01.0003 Brustumfang 89 bis 102 cm.(102900… und 102800…) Unelastische Bandage zur zirkulären Stabilisation des Thorax. Produktdetails: unelastisches Seiten- und Vorderteil mit Klettverschluss | Rückeneinsatz elastisch | luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss | trägt kaum auf | hoher Tragekomfort durch Baumwollsatin und Feinfrottee | Farbe weiß | VE 1 Stück. Damen-Version: taillierter Schnitt, dorsale Höhe 16 cm, ventrale Höhe 12 cm. (Meßpunkt unterhalb der Mamma) Herren-Version: gerader Schnitt, Höhe 16 cm. (Meßpunkt über der Mamilla) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 05.11.01.0003 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bort rippenbandage damen, rippenbandage, rippenbandage damen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |