| |
|
| Artikel-Nr.: 619-760740 Herst.-Nr.: SH760740 EAN/GTIN: 4005862023538 |
| |
|
| | |
| 23.16.02.0009 (104050…) Elastische Bandage zur Narbenbruchkompression. Produktdetails: kunststoffverstärkte, abgerundete Silikonpelotte, individuell positionierbar | zwei Verstärkungsstäbe | elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss | abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff | Farbe weiß | VE 1 Stück. Höhe 13 cm: runde Pelotte 10 cm Durchmesser Höhe 21 cm: ovale Pelotte 18 x 10 cm Höhe 26 cm: ovale Pelotte 22 x 10 cm Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.16.02.0009 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Band Bauchbandage, Narbenbruch Band, Narbenbruch Bandage, Narbenbruchband, Narbenbruchbandage, abdominal bandage bort, abdominal bandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |