Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XXXL
StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     619-761561
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH761561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüftschutzhose
Hüftschutzslip
Protector Anlegeslip
Protector-Slip
StatStrip Xpress Glucose Ketone Control Level 1 niedrig 4 ml
Weitere Informationen:
Material:
95% Baumwolle / 5 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bort
SH761599
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.