Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort Select EpiPlus Epicondy- litis-Bandage silber Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bort Select EpiPlus Epicondy- litis-Bandage silber Gr.XS
Bort Select EpiPlus Epicondy- litis-Bandage silber Gr.XS
Artikel-Nr.:
     619-761610
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH761610
EAN/GTIN:
     4005862043673
Suchbegriffe:
Ellenbogen Bandage
Ellenbogen Polsterbandage
Ellenbogenbandage
Ellenbogenpolsterbandage
05.08.01.1048 Unterarmumfang 22 bis 24 cm.(122700…) Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo-Band. Produktdetails: zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage | formgestrickt mit druckmindernder Zone über Olecranon | Pelottendruck durch Stabilo-Band individuell dosierbar | abgekettelter, extra weicher Abschlussrand | antimikrobielle Ausrüstung für höchste hygienische Ansprüche | längselastische Dehnungszone im Ellenbeugenbereich sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln | Länge 20 cm | VE 1 Stück. (Meßpunkt: 5 cm unter dem Ellenbogengelenk)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.08.01.1048


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Epicondylitis Bandage, Epicondylitisband, Epicondylitisbandage, ellenbogen bandage bort, ellenbogen bandage, ellenbogenbandage xs, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,26*
€ 50,33*
Lager 619
2
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 72,76*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
01.93
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.