Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort HerniaFix Federbruchband Pel.anatatom.links haut 95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bort HerniaFix Federbruchband Pel.anatatom.links haut 95cm
Bort HerniaFix Federbruchband Pel.anatatom.links haut 95cm
Artikel-Nr.:
     619-762016
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH762016
EAN/GTIN:
     4005862008849
Suchbegriffe:
Bruchband
Federbruchband
Leistenbruchband
bort bruchbänder
23.16.01.0018 Beckenkammumfang 93 bis 98 cm(109200…) Einseitige, anatomische Pelotte Produktdetails: unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl | Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte | Materialzusammensetzung: 40% Polyamid, 36% Polyester, 12% Elastodien und 12% Baumwolle | Farbe haut | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.16.01.0018


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bruchband, leistenbruchband links, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,66*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.