| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-762891 Herst.-Nr.: SH762891 EAN/GTIN: 4005862057830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 05.08.01.1054 Unterarmumfang 22 bis 24 cm(122600…) Die komprimierende Sport-Ellenbogenbandage. Produktdetails: zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage | SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort | samtig-weiche Oberflächenstruktur | formgestrickt mit druckverminderter Zone über Olecranon | COOLMAX leitet Feuchtigkeit vom Körper weg | trockenes und angenehmes Tragegefühl | Pelottendruck durch Stabilo-Band individuell dosierbar | Länge 20 cm | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück. (Meßpunkt: 5 cm unter dem Ellenbogengelenk) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 05.08.01.1054 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ellenbogen bandage bort, ellenbogen bandage, ellenbogenbandage xs, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |