| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-762950 Herst.-Nr.: SH762950 EAN/GTIN: 4005862063060 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 05.02.01.2008 Fesselumfang 17 bis 19 cm.(053200...) Kompressionsklasse II. Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes. Unelastisches Torsionsband im Bereich von USG und Rückfuß. Auffächerung der Bänder durch Längsschnitte für eine körperschlüssige Anlage und optimierte Funktion. Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung. Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z.B. Senk-Spreiz-Fuß). Optimaler Tragekomfot auch bei hoher Aktivität. Intermittierende Massage. 3-D Formstrick | zwei Silikonpelotten | abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich | Material 65% Polyamid, 28% Elastodien, 7% Viskose | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 05.02.01.2008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, knöchelbandage bort, fussgelenk bandage, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |