| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-763005 Herst.-Nr.: SH763005 EAN/GTIN: 4005862059186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.08.01.0005 Zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks. Offene Rahmenbauweise sorgt für angenehme Trageeigenschaften und sichere Stabilisierung. Unelastisches Material, Innenseite mit Frottee kaschiert. Zwei entnehmbare Alu-Schienen von 0° bis 90° individuell anformbar. Ca. 39 cm lang. Einheitsgröße. Rechts und links tragbar. Farbe schwarz. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.08.01.0005 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ellenbogengelenkorthese, Ellenbogengelenkschiene, Ellenbogenorthese, Ellenbogenschiene, ellenbogen orthese bort, ellenbogen orthese, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |