| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-763017 Herst.-Nr.: SH763017 EAN/GTIN: 4005862036828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.08.01.2003 Unterarmlänge 34 bis 38 cm.(055400...) Zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und Aufhebung von Supination und Pronation des Unterarms. Unelastisches Material, Innenseite mit Frottee kaschiert. Mit zwei herausnehmbaren Alu-Schienen, von 0° bis 90° individuell anformbar. Fixierung durch fünf Umkehrzügel, mit Klettverschluss. Frei positionierbares Ellenbogenpolster. Mit volarer Schiene bis in den Palmarbereich. Ca. 53 cm lang. Farbe schwarz. VE 1 Stück. (Messpunkt: Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.08.01.2003 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ellenbogengelenkorthese, Ellenbogengelenkschiene, Ellenbogenorthese, Ellenbogenschiene, ellenbogen orthese bort, ellenbogen orthese, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |