|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-763473 Herst.-Nr.: SH763473 EAN/GTIN: 4005862077982 |
| |
|
|  |  |
 | 23.04.03.1046 Umfang (d) 33 bis 37 cm, Umfang (f) 40 bis 44 cm.(215400-b-...) Die Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks. Produktdetails: polyzentrische Alu-Gelenkschiene | Stabilisierung nach medial und lateral | weiches, atmungsaktives Material für optimalen Tragekomfort | komplett zu öffnen | einfachste Handhabung und Anlage der Orthese | breite Grifflaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung | Kniekehlenöffnung erleichtert Beugung im Sitzen | extra breite Umlenkschlaufen | physiologisch optimierte, schlanke Gelenkschiene | ansprechendes, funktionelles Design | einstellbare Extension: 15°, 75° | einstellbare Flexion: 0°, 30°, 55°, 75°, 95°, 110° | links und rechts tragbar | Farbe blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 23.04.03.1046 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie immobilisierungsschiene, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
| |