Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizhöschen Gewebe weiß Gr.1 (4-6kg)(Dr.Junghans)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizhöschen Gewebe weiß Gr.1 (4-6kg)(Dr.Junghans)
Spreizhöschen Gewebe weiß Gr.1 (4-6kg)(Dr.Junghans)
Artikel-Nr.:
     619-772011
Hersteller:
     Dr. Junghans Medical
Herst.-Nr.:
     SH772011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
für 4 bis 6 kg Körpergewicht, Spreizkeilgröße 10 x 9 x 1,3 cm.Es unterstützt die gesunde Entwicklung der Hüfte des Babys durch die physiologische Beuge-Spreiz-Haltung der Beine. Es ist NICHT als Therapie einer ärztlich diagnostizierten Unterentwicklung der Hüftgelenke (Hüftdysplasie) geeignet. Produktdetails: Material 81 % Baumwolle und 19 % Polyester | mit Klettverschlüssen | herausnehmbarer Spreizkeil | eingenähte Tasche für den Spreizkeil (Polyethylen) | waschbar mit Handwäsche bis 40 °C | nicht trocknergeeignet | Farbe weiß | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Junghans Medical
SH772012
ab € 16,22*
Sonstiges
Dr. Junghans Medical
SH772013
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.