Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Orthesen
>
Schulterabduktionskissen
>
Artikel
Armabduktionskissen 15°,Hand-Stütze rund,blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-772130
Hersteller:
Ruthner
Herst.-Nr.:
SH772130
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Armabduktion
Armabduktions
Armabduktionskeil
Armabduktionskissen
23.09.04.0031 Abduktionskissen aus Schaumstoff mit Baumwollüberzug. Leichtes , individuelles Anpassen an den Patienten durch diverse Verstellmöglichkeiten. Runde Handstütze. Ohne Daumenloch. Universalgröße. Sowohl rechts, als auch links einsetzbar. Farbe dunkelblau. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.09.04.0031
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Armabduktionsorthese
,
Armabduktionsschiene
,
Armabduktionstragekeil
,
Armabduktionstragekissen
,
Armschlinge Abduktionslagerung
,
Postträgerkissen
,
Schulterabduktion
,
Schulterabduktions
,
Schulterabduktionskeil
,
Schulterabduktionskissen
,
Schulterabduktionsorthese
,
Schulterabduktionsschiene
,
Schulterabduktionstragekeil
,
Schulterabduktionstragekissen
,
ruthner armabduktionskissen
,
armabduktion
,
Abduktionskissen
,
Handstütze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walker kurz medium Gr.39,5-43 grau/anthrazit
Ruthner
SH772141
€ 159,51*
Sonstiges
Walker kurz small Gr.35,5-39 grau/anthrazit
Ruthner
SH772140
€ 159,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.