| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-772400 Herst.-Nr.: SH772400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 05.09.02.0008 8er-Umfang bis 90 cm.(2000…) Die S&G Clavicula bewirkt eine Retention und Fixation des Schultergürtels sowie eine Extension des Schlüsselbeins in Längsrichtung. Produktdetails: variierbare, besonders flache T-Konstruktion | stufenlos regulierbare Klettverschlüsse | Schaumpolsterungen der Gurte und T-Profils erhöhen den Tragekomfort und verhindern Druckstellen | Material: 56 % PUR-Weichschaum, 44 % Pa-Velours | ohne Latex | T-Stück aus PE- Polyethylen | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 05.09.02.0008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tornisterverband, adev claviculabandage, clavicula bandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |