| |
|
| Artikel-Nr.: 619-774507 Herst.-Nr.: SH774507 EAN/GTIN: 4056649317920 |
| |
|
| | |
| 23.14.03.0010 Taillenumfang 95 bis 110 cm.Cellacare Dorsafit Comfort ist eine besonders dünne und leichte Orthese zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs und zur Entlastung der Wirbelsäule. Produktdetails: elastisches Gewebe | vier integrierte Stäbe sorgen für eine stabilisierende Wirkung | weiches, atmungsaktives Material | Verschlusssystem mit ergonomischen Handschlaufen für einfache Handhabung | Material: Polyamid, Elasthan, Polyester, Polyurethan, Polyethylen und Baumwolle | maschinenwaschbar bis 30 °C, nicht trocknergeeignet | Farbe taube-weiß | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.14.03.0010 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |