Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DONJOY 4TITUDE CI Standard links Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DONJOY 4TITUDE CI Standard links Gr.L
DONJOY 4TITUDE CI Standard links Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-779023
Hersteller:
     Ormed
Herst.-Nr.:
     SH779023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese
23.04.03.3023 Oberschenkelumfang 53 bis 60 cm.(11-083…) Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/Flexionsbegrenzung. Produktdetails: Original DONJOY® 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung | physiologische Führung des Knies mit polyzentrischem Gelenk | Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° 40° möglich | Reduzierung der Innenrotation und Begrenzung der Subluxation der Tibia (vordere oder hintere Schublade) | anatomisch vorgeformter, verwindungssteifer Flachrahmen aus Flugzeug-Aluminium | selbsttragende, leichte Rahmenkonstruktion | leicht an die individuelle Beinkontur anformbar | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.03.3023


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, ormed knieorthese, knie hyperextensionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,89*
€ 447,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,35*
€ 442,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,64*
€ 435,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,57*
€ 430,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,57*
€ 378,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.