Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DONJOY 4TITUDE OA NANO medial links Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DONJOY 4TITUDE OA NANO medial links Gr.S
DONJOY 4TITUDE OA NANO medial links Gr.S
Artikel-Nr.:
     619-779090
Hersteller:
     Ormed
Herst.-Nr.:
     SH779090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese
23.04.04.2004 Oberschenkelumfang 39 bis 47 cm(11-087…13000) Rahmenorthese zur lateralen bzw. medialen Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks aus besonders leichtem Hightech Material. Produktdetails: Hebelarme aus Nano MAG | 3-Punkt-Entlastungsmechanismus | Original DONJOY 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung | anatomisches Rahmendesign | hervorragende Anformbarkeit des Magnesiumrahmens | klappbare Gurtösen und gummierte Gurtlaschen für einfache Handhabung | Bewegungsumfang in Flexion bei 60°, 75°, 90° und Extension bei 10°, 20°,30°,45° | VE 1 Stück. (Messpunkt: 15 cm oberhalb der Patellamitte)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.04.2004


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knieorthese links, knie hyperextensionsorthese, ormed knieorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,20*
€ 627,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,80*
€ 611,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,76*
€ 548,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.