Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DONJOY OA Adjuster 3 medial links Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DONJOY OA Adjuster 3 medial links Gr.S
DONJOY OA Adjuster 3 medial links Gr.S
Artikel-Nr.:
     619-779150
Hersteller:
     Ormed
Herst.-Nr.:
     SH779150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
23.04.04.2009 Oberschenkelumfang 39 bis 47 cm(11-159…) Rahmenorhese zur lateralen bzw. medialen Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks. Produktdetails: leichter, selbsttragender Flachrahmen aus Flugzeug-Aluminium | Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Prinzip | Einstellung des individuellen Varus-/Valusentlastungswinkels möglich | effektive Entlastung des belasteten Kompartiments auch in der Beugung | Original DONJOY 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung | physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks | polyzentrische Gelenke mit limitierbarem Bewegungsumfang in Flexion bei 60°, 75°, 90° und Extension bei 10°, 20°,30°,45° | VE 1 Stück. (Messpunkt: 15 cm oberhalb der Patellamitte)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.04.2009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,07*
€ 574,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,27*
€ 569,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,79*
€ 558,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,84*
€ 546,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,22*
€ 492,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.