Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CERVILASTIC Cervicalstütze KIDS 6,5cm schwarz-color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CERVILASTIC Cervicalstütze KIDS 6,5cm schwarz-color
CERVILASTIC Cervicalstütze KIDS 6,5cm schwarz-color
Artikel-Nr.:
     619-780109
Hersteller:
     Sporlastic
Herst.-Nr.:
     SH780109
EAN/GTIN:
     4029925200230
Suchbegriffe:
Cervicalstütze Schaumstoff
Halskragen
Halskrawatte
halskragen
23.12.03.0005 Länge 46 cm.(8273... + 0273...) Anatomische Cervicalstütze für Tag und Nacht. Produktdetails: Stützfunktion mit Entlastung der Halswirbelsäule | über Klettverschluss stufenlos einstellbar | anatomische Passform | Kehlkopfaussparung | seitliche Aussparung | Länge 56 cm | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.12.03.0005


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sporlastic
SH780115
ab € 48,35*
Sonstiges
Sporlastic
SH780116
ab € 48,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.