| |
|
| Artikel-Nr.: 619-781003 Herst.-Nr.: SH781003 EAN/GTIN: 4029925200698 |
| |
|
| | |
| 23.09.01.0076 Unterarmlänge über 38 cm.(07292-0/9003. ...) Die Schultergelenkorthese zur Fixierung des gesamten Armes in definierter Position und zur Immobilisierung des Schultergelenks. Produktdetails: Arm- und Handfixierung durch Klettverschlüsse | Armschlinge aus offenmaschigem, atmungsaktivem Material | Daumenschlaufe für bessere Stabilität | Gurte und Unterarmposition individuell einstellbar | Schnellverschlüsse zum einfachen An- und Ablegen | rechts und links tragbar | Farbe schwarz | VE 1 Stück. (Meßpunkte: Mitte des Ellenbogens bis zum Knöchel des Zeigefingers) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.09.01.0076 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, Armschlinge Schulterfixierung, Schulter Bandage, Schulterbandage, Schulterfixation Bandage, Schulterfixationsbandage, Schulterfixierungsbandage, Schultergelenkbandage, Schultergelenkorthese, Schultergelenksbandage, Schultergelenksorthese, knöchel orthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |