| |
|
| Artikel-Nr.: 619-781053 Herst.-Nr.: SH781053 EAN/GTIN: 4029925200858 |
| |
|
| | |
| 23.04.03.3060 Oberschenkelumfang 50 bis 56 cm.(07780-.../9000. ...) Die Knieorthese zur Führung und dynamischen Stabilisierung. Produktdetails: funktionelle Knieführung und -stabilisierung | Living Hinge (Ausgleich der Rahmenbewegung) und werkzeuglos limitierbares Gelenk | inkongruente Gelenke unterstützen physiologische Bewegung des Knies | einmaliges, dauerhaftes Einstellen der Gurte | Einstellung von Flexion und Extension | Orthesenrahmen anformbar | ventraler Rahmen - einfaches Anlegen ohne Durchsteigen | Immobilisierung bei 0°, 10°, 20°, 30° möglich | Extension 0°, 10°, 20°, 30° | Flexion 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90° | Farbe schwarz | VE 1 Stück. (Meßpunkt: Oberschenkelumfang 15 cm über dem Kniegelenkspalt) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.04.03.3060 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knieorthese 0 grad, knie hyperextensionsorthese, knieorthese rechts, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |