| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-794561 Herst.-Nr.: SH794561 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 31.03.03.4057 Fußlänge 237 mm, Außensohle 250 mm, Innensohle 240 mm, Ballenmaß 227 mm.(510311…) mit offenem Zehenbereich und geschlossener Fersenkappe. Der weit zu öffnende Klettverschluss sorgt für leichten Einstieg. Das atmungsaktive AirMash Obermaterial mit EasyDry-Futter begünstigt ein prima Fußklima. Druckfreie, ideale Passform. Die stoßdämpfende SoftStep Laufsohle ist straßentauglich. Besonders gut geeignet für Diabetiker und Allergiker. Bequemweite G. Waschbar bei 30° C. Farbe schwarz. VE 1 Paar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 31.03.03.4057 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sandalen Diabetes, Reha-Sandale, Reha-Sandalette, Therapiesandale, Sandalen, sandale 37, sandalen, sandale schwarz, Therapieschuh, Rehaschuh, Verbandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |