Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reha-Sandale TheraLight 1,schwarz Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reha-Sandale TheraLight 1,schwarz Gr.41
Reha-Sandale TheraLight 1,schwarz Gr.41
Artikel-Nr.:
     619-794564
Hersteller:
     Promed
Herst.-Nr.:
     SH794564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diabetessandale
Diabetessandalette
Diabetikersandale
Diabetikersandalette
31.03.03.4057 Fußlänge 254 mm, Außensohle 273 mm, Innensohle 258 mm, Ballenmaß 237 mm.(510311…) mit offenem Zehenbereich und geschlossener Fersenkappe. Der weit zu öffnende Klettverschluss sorgt für leichten Einstieg. Das atmungsaktive AirMash Obermaterial mit EasyDry-Futter begünstigt ein prima Fußklima. Druckfreie, ideale Passform. Die stoßdämpfende SoftStep Laufsohle ist straßentauglich. Besonders gut geeignet für Diabetiker und Allergiker. Bequemweite G. Waschbar bei 30° C. Farbe schwarz. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
31.03.03.4057


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sandalen Diabetes, Reha-Sandale, Reha-Sandalette, Therapiesandale, Sandalen, sandalen, Therapieschuh, Rehaschuh, Verbandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,53*
€ 88,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,68*
€ 86,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Promed
SH794565
ab € 57,16*
Sonstiges
Promed
SH794566
ab € 57,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.