| |
|
| Artikel-Nr.: 619-795566 Herst.-Nr.: SH795566 EAN/GTIN: 4250706330314 |
| |
|
| | |
| 31.03.03.4115 Länge 263 mm | Vorfußbreite 98 mm | Fersenbreite 62 mm | Zehenhöhe 32 mm.(810-…) Die Reha Sandale für die postoperative Versorgung, auch mit ausgedehnten Verbänden. Produktdetails: große Schuhweite | für den Innen- und Außenbereich geeignet | vollständig zu öffnen durch 2 Klettverschlüsse | keine zusätzliche Bettung erforderlich | von Hand waschbar | Farbe taubenblau | VE 1 Paar. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 31.03.03.4115 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sandalen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |