Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Orthesen
>
Peronaeusorthese
>
Artikel
AFO Leaf Spring Fußheber-Orthese links Gr.L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-804366
Hersteller:
Össur
Herst.-Nr.:
SH804366
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fußheberorthese
Knöchel Fuss Orthese
Knöchel Fussorthese
Peronaeus Orthese
23.03.02.5020 Schuhgröße 39,5 bis 45 cm, Unterschenkelhöhe 30 cm.Energierückgabe zur Unterstützung des Vorschwungs beim Gehen. Verhindert den Bodenkontakt des Fußes beim Durchschwingen des Beins. Optimales Gewichts-/Belastungsverhältnis und dynamische Bewegungsführung dank der Herstellung aus Karbonfasergewebe. Leichte Plantarflexion beim ersten Aufsetzen. Kontinuierlich zulaufender Lagenaufbau der Sohle im Vorfuß- und Fersenbereich für eine differenzierte Anpassung an die jeweiligen Bodenreaktionskräfte. Einfach an- und abzulegen. Bis max. 100 kg belastbar. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.03.02.5020
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Peronaeus Unterschenkelorthese
,
Peronaeusorthese
,
Peronaeusversorgung Orthese
,
Peronaeusversorgung Unterschenkelorthese
,
Peroneus Orthese
,
Peroneusorthese
,
Unterschenkel Orthese
,
Unterschenkelorthese
,
peronaeusorthese links l
,
fußheberorthese
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AFO Leaf Spring Fußheber-Orthese rechts Gr.L
Össur
SH804368
ab € 52,75*
Sonstiges
AFO Leaf Spring Fußheber-Orthese rechts Gr.S/M
Össur
SH804367
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen