| |
|
| Artikel-Nr.: 619-804383 Herst.-Nr.: SH804383 EAN/GTIN: 5690967940577 |
| |
|
| | |
| 23.04.04.1020 Wadenumfang 51 bis 62 cm.Bei Kniegelenksarthrose und degenerativen Meniskusläsionen trägt die Unloader One® X Orthese durch Schmerzlinderung zur besseren Mobilität bei. Produktdetails: 3-Punkt-Wirkprinzip aus 2 DFS-Gurten, rigiden Schalen und flexiblen vertikalen Stützelementen | schlanker, perforierter Rahmen mit weichen Kanten | Wadengurt | Farbcodierte Berührungspunkte und Schnellverschlüsse für leichtere Handhabung | hautfreundliche Liner und Polster | glatte Innenfläche der Schalen | SmartDosing®-Einstellrad für präzise Einstellung der DFS-Gurtspannung ohne Werkzeug | leicht an individuelle Bedürfnisse und anatomische Formen anpassbar. Technische Daten: Länge normal | empfohlen für eine Körpergröße von 1,65 bis 1,92 cm | Wadenumfang 15 cm unterhalb der Patella-Mitte | komplette Orthese ist machinenwaschbar | Farbe grau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie immobilisierungsschiene, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |